| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1739648 Herst.-Nr.: VD3500GSSTSFNB45P-45 EAN/GTIN: 4044348599877 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210323045, Sicherheitshalbschuh »VD 3500 GORE SST SF«, S3 SRC CI HRO ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC CI HRO ESD Ausführung: , GORE-TEX® Extended Comfort Footwear , Geschlossene Lasche , Schaftapplikationen in Carbonoptik , Mit Umknickschutz, reduziert Hebelarme , Optimale Passform und sicherer Halt durch Mehrweitensystem für verschiedene Weiten je Schuhlänge Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort,Fußbetteinlage – Multiflex®-Technologie Sohle: Perbunan Athletic ESD Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz, Fabrikat: Steitz Weitere Informationen: | | Weite: | NB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, HALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,44* | € 134,59* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,27* | € 135,23* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 115,48* | € 139,70* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 102,38* | € 141,89* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,03* | € 144,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|