| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1739737 Herst.-Nr.: CP4480ESDNB39P-39 EAN/GTIN: 4044348694169 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210486039, Sicherheitshalbschuh »CP 4400« und »CP 4480«, S1 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S1 SRCESD Ausführung: , Sportliches Design mit Fersenband , Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion , Metallfreie Konstruktion , VARIO REBOUND® Technologie Fußbett: Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT® Brandsohle: Echtleder Sohle: TPU Competition ESD-Laufsohle Material: Mesh Textil, atmungsaktives Textil und Mikrofaser Funktionsfutter Sicherheit: Metallfreie Komposit-Zehenschutzkappe, verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU, Fabrikat: Steitz Weitere Informationen: | | Ausführung: | »CP 4480« | Weite: | NB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheits-halbschuhe s1, antistatik schuhe, sicherheitsschuhe gelb, Schuh, HALBSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,25* | € 122,13* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,96* | € 122,17* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,98* | € 159,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|