| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1739820 Herst.-Nr.: 27-607/8-8 EAN/GTIN: 0076490498825 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240228008, Montagehandschuh »ActivArmr® Hycron® 27-607« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: , Gute Schnitt-, Durchstich- und Abriebfestigkeit, Guter Trockengriff , Frei von Sensibilisatoren , Fett- und Ölsperre , Silikonfrei Ausführung: , Mit Sicherheitsstulpe Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion Material: Träger: Baumwoll-Jersey, Beschichtung: Nitril Länge: 246–272 mmFarbe: beige-blau, Fabrikat: Ansell Weitere Informationen: | | Schutz nach: | EN 388 4.1.2.1.B. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, montagehandschuhe nitril, Schutzhandschuh, HANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,90* | € 2,88* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 1,75* | € 2,92* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,34* | € 3,19* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 7,90* | ab € 2,35* | € 3,22* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,38* | € 3,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 38,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|