Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240237006, Handschuh Camapur Comfort616+, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1739953
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     61606-6
EAN/GTIN:
     4008198761662
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240237006, Montagehandschuh »Camapur® Comfort 616+« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: , Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen , Gute Feinfühligkeit und Atmungsaktivität , Waschbar Ausführung: , Nahtloses Trikot , Strickbund , Handrücken frei Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik Material: Polyurethan, Polyamid Länge: 220–260 mm Farbe: weiß, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1.X.
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,61*
4 Tage
90
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,31*
€ 2,92*
5 Tage
108
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 2,93*
7 Tage
120
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 2,95*
2 Tage
120
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,43*
€ 3,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
061610941E
ab € 1,98*
Ähnlich
KCL
061611941E
ab € 2,07*
Ähnlich
KCL
061607941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL
061608941E
ab € 2,07*
Ähnlich
KCL
061609941E
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.