Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240153006, Handschuh Camapur Comfort619, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1739964
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     61906-6
EAN/GTIN:
     4008198761969
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240153006, Montagehandschuh »Camapur® Comfort 619+« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: , Gute Feinfühligkeit , Hohe Atmungsaktivität , Hohe mechanische Belastbarkeit , Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten, Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen öligen Teilen , Größe anhand der Paspelierung erkennbar Ausführung: , Nahtloses Trikot , Strickbund , Handrückenfrei Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten,Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten Material: Polyurethan, Polyamid Länge: 220–260 mm Farbe: weiß-grau, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1.X.
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
170
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,70*
5 Tage
54
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 2,79*
4 Tage
77
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 3,01*
5 Tage
93
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,01*
2 Tage
73
10
pro Paar
€ 5,59*
ab € 2,37*
€ 3,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
619-10
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
619-11
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
619-7
ab € 1,82*
Ähnlich
KCL
619-8
ab € 1,82*
Ähnlich
KCL
619-9
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.