Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240223007, Handschuh HyFlex 11-616, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1740110
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-616/7-7
EAN/GTIN:
     0076490481209
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240223007, Montagehandschuh »HyFlex® 11-616« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: , Leichtes Material, robust durch Strick , Gute Tastsensibilität , Für trockene und leicht ölige Bereiche Ausführung: , Innenhandbeschichtung Anwendungsbereiche: Leichte Montagearbeiten mit höher Präzision, Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Elektromotoren, Kabelbäumen, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleidungen/Kunststoffe (auch in der Verpackungsphase), Endarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen (Kugellager, Federn usw.) Material: Träger: Nylon, Gauge 18, Beschichtung: Polyurethan Länge: 195–245 mm Farbe: grün-blau-schwarz, Fabrikat: Ansell
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.1.X.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 2,88*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 2,89*
7 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 2,89*
1 Tag
36
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,25*
€ 2,92*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 34,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11616100
ab € 1,95*
Ähnlich
Ansell
11616110
ab € 1,93*
Ähnlich
Ansell
11616060
ab € 1,94*
Ähnlich
Ansell
11616080
ab € 1,89*
Ähnlich
Ansell
11616090
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.