Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240118010, Handschuh HyFlex 48-101,schwarz, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1740233
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48-101/10
EAN/GTIN:
     0076490491437
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240118010, Montagehandschuh »HyFlex® 48-101« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: , Hoher Tragekomfort , Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht Ausführung: , Innenhand beschichtet , Nahtlos gestrickt , Mit Strickbund Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Maschinen und Anlagen, Elektronik Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Polyurethan Gauge: 13 Länge: 220–270 mm Farbe: schwarz, Fabrikat: Ansell
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.A.
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
304
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,13*
5 Tage
2095
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,15*
3 Tage
2968
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,45*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,73*
3 Tage
72
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,32*
€ 1,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 20,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48101110
ab € 0,78*
Ähnlich
Ansell
48101060
ab € 0,78*
Ähnlich
Ansell
48101070
ab € 0,84*
Ähnlich
Ansell
48101080
ab € 0,84*
Ähnlich
Ansell
48101090
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.