| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1740321 Herst.-Nr.: 3410FORTIS/10-10 EAN/GTIN: 4317784794176 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240034010, Nitrilhandschuh »Mechanic blue« mit Strickbund Zulassung/Norm: EN 388, EN 420 Eigenschaften: , Hohe Abriebfestigkeit , Gutes Tastempfinden Anwendungsbereiche: Für hohe mechanische Beanspruchung, z.B. Bauindustrie, Heizungsbau, Druckindustrie, Schiffsbau Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle Farbe: blau, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Schutz nach: | EN 388 4.1.1.2.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, feinmechaniker handschuhe, Schutzhandschuh, HANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,19* | € 1,64* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,24* | € 1,71* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 1,35* | € 1,84* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 1,35* | € 1,84* | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 1,25* | € 1,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 20,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|