Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240024010, Handsch.Rigger, Rindspaltleder, Gr.10, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1740387
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     Rigger/10
EAN/GTIN:
     4317784794428
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240024010, Rindkernspaltlederhandschuh »Rigger« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388, EN 420 Eigenschaften: , Universeller Arbeitshandschuh , Hoher Tragekomfort , Für Innen- und Außenbereiche Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Gartenbau, grobe Tätigkeiten Material: Rindkernspaltleder, Doppelnähte, weich gefüttert, Canvas-Stulpe Stärke: 1,3 mm Farbe: grau-weiß Größe: 10, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 3.1.4.3.X.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
2952
12
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,28*
2 Tage
2952
12
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,32*
1 Tag
2952
12
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,40*
12
€ 4,80*
ab € 1,80*
€ 2,52*
4 Tage
2958
12
€ 4,30*
ab € 1,82*
€ 2,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.