Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Handwaschpaste
>
Artikel
2260359000, Hautpflegelot.Speziallot ion D, 2000 ml Variofl.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-1740618
Hersteller:
Greven
Herst.-Nr.:
12905003
EAN/GTIN:
4260029170825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2260359000, Hautpflegelotion »Greven® Lotion D« , Pflegelotion für den ganzen Körper , Spendet der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe , Mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin , Mit Panthenol , Zieht schnell in die Haut ein , O/W-Emulsion , Silikonfrei , Besonders geeignet zur Pflege nach dem Waschen, Duschen oder Baden , Zur Pflege und Regeneration beanspruchter Haut, Fabrikat: Greven
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 l
Gebinde:
Varioflasche
... >
Körperpflege
>
Hautschutzartikel, Körperpflegeartikel
>
Hautpflegepräparat
Weitere Suchbegriffe:
Pflegeemulsion
,
Pflegelotion
,
Handlotion
,
Handschutzlotion
,
Hautschutzemulsion
,
Hautschutzlotion
,
Handreinigungspaste
,
Handwaschpaste
,
Feuchtigkeits-Creme
,
Feuchtigkeitscreme
,
Hydro-Creme
,
Hydrocreme
,
Wund-Creme
,
Wund-Salbe
,
Wundcreme
,
Wundsalbe
,
ivraxo handlotion 2000ml
,
feuchtigkeitscreme
,
ivraxo bodylotion
,
Lotion
,
HAUTPFLEGELOT.SPEZIALLOT,
Angebote
(36)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,10*
€ 21,48*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,15*
€ 21,49*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,43*
€ 21,90*
Lager 281
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,44*
€ 23,01*
Lager 1498
2 Tage
55
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 19,63*
€ 23,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 128,94* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GREVEN Spender IVRAXOMAT® VARIO ECO, leer, für 1000ml und 2000ml Varioflaschen
Peter Greven Physioderm
13447003
ab € 36,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen