| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1740665 Herst.-Nr.: 58170-500/48-48 EAN/GTIN: 4317784764629 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2230015048, Bermuda »twenty-four« Eigenschaften: , Bis 60 °C waschbar , Elastische Bundverarbeitung , Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit , Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett , Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m², Fabrikat: Fortis |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort, Bermuda-Short, HERREN |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,87* | € 22,75* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,47* | € 44,51* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,61* | € 44,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,92* | € 44,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,96* | € 47,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|