| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1740758 Herst.-Nr.: 58171-400/L-L EAN/GTIN: 4317784764339 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
223001600L, Softshelljacke »twenty-four« Eigenschaften: , Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv , Bis 40 °C waschbar , Innen mit Microfleece , Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz , Viele Reißverschlusstaschen , Stiftetasche auf dem Oberarm , Innentasche mit Klettverschluss , VerstellbareSaumweite , Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: , Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware , Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece , Softshell mitinnen liegender Membran, 320 g/m², Fabrikat: Fortis |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, fleecejacke herren, arbeitsjacken, Forstbekleidung, HERREN |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,10* | € 30,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,83* | € 60,06* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,80* | € 60,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,57* | € 60,90* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 50,40* | € 64,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|