| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1740777 Herst.-Nr.: 12886/907/4XL-4XL EAN/GTIN: 4317784747318 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22305304XL, Softshelljacke »twenty-four« Eigenschaften: , Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv , Bis 40 °C waschbar , Innen mit Microfleece , Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz , Viele Reißverschlusstaschen , Stiftetasche auf dem Oberarm , Innentasche mit Klettverschluss , VerstellbareSaumweite , Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: , Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware , Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece , Softshell mitinnen liegender Membran, 320 g/m², Fabrikat: Fortis |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Herrenweste, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Softshell-Weste, Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, fleecejacke herren schwarz, arbeitsjacken, fleecejacke herren, Jacke, HERREN |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 43,66* | € 56,93* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,32* | € 58,15* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,74* | € 58,22* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,96* | € 60,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,54* | € 60,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|