| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1740784 Herst.-Nr.: 4317784733298-M EAN/GTIN: 4317784733298 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
223000400M, Softshelljacke »twenty-four« Eigenschaften: , Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv , Bis 40 °C waschbar , Innen mit Microfleece , Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz , Viele Reißverschlusstaschen , Stiftetasche auf dem Oberarm , Innentasche mit Klettverschluss , VerstellbareSaumweite , Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: , Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware , Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece , Softshell mitinnen liegender Membran, 320 g/m², Fabrikat: Fortis |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke schwarz größe m, herren jacke, herrenjacke schwarz, Forstbekleidung, HERREN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,38* | € 54,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 41,58* | € 54,45* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,55* | € 58,72* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,12* | € 58,81* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,25* | € 69,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|