Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2230421048, Hose ACTIVIQ low, Gr. 48, anthr./schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1741224
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2250 5365-9799-48
EAN/GTIN:
     4053813299419
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2230421048, Bundhose »KÜBLER ACTIVIQ« Eigenschaften: , Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung , Diverse Kontrast- und Reflexelemente , Zwei Seitentaschen , Zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf , Ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht , Schenkeltasche mit Patte undDruckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche , Elastischer Bundeinsatz , Schlitz mit Reißverschluss , Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone , Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m², Fabrikat: Kübler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
580 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, berufshose, Paul, HOSE
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 35,98*
€ 44,83*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,73*
€ 44,87*
14 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 38,14*
€ 47,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,09*
€ 47,76*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,54*
€ 48,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-48
ab € 44,26*
Zubehör
Kübler
7250 5365-9799-M
ab € 43,24*
Zubehör
Kübler
8303 9217-99-ST
ab € 12,33*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2850 5231-9799-48
ab € 51,27*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1250 5365-9799-M
ab € 44,81*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 12,79*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-48
ab € 27,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.