Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2230420050, Hose ACTIVIQ low, Gr. 50, dkl.blau/anthr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1741228
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2250 5365-4897-50
EAN/GTIN:
     4053813321271
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2230420050, Bundhose »KÜBLER ACTIVIQ« Eigenschaften: , Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung , Diverse Kontrast- und Reflexelemente , Zwei Seitentaschen , Zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf , Ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht , Schenkeltasche mit Patte undDruckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche , Elastischer Bundeinsatz , Schlitz mit Reißverschluss , Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone , Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m², Fabrikat: Kübler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
600 GRAMM
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,29*
€ 46,12*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 36,34*
€ 46,14*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,37*
€ 48,77*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,70*
€ 49,12*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 37,47*
€ 49,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
8303 9217-99-ST
ab € 12,40*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 12,84*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
12505365-4897-M
ab € 44,78*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-4897-50
ab € 27,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.