| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1741298 Herst.-Nr.: 2324 5353-9946-50 EAN/GTIN: 4053813023601 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2230041050, Bundhose »PULSSCHLAG HIGH« Eigenschaften: , Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit , Bis 60 °C waschbar , Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion , Zwei Gesäßtaschenmit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar , Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche , Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar , Zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones , Elastischer Bundeinsatz , Schlitz mit Reißverschluss , Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone , Belastungspunkte mit Riegeln gesichert , Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar , Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz imvorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m², Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 664 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,80* | € 63,52* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,49* | € 65,34* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 53,21* | € 65,88* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,32* | € 66,94* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,60* | € 70,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|