Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2230043052, Hose PULSSCHLAG high Gr. 52, schw./mittelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1741304
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2324 5353-9955-52
EAN/GTIN:
     4053813220536
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2230043052, Bundhose »PULSSCHLAG HIGH« Eigenschaften: , Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit , Bis 60 °C waschbar , Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion , Zwei Gesäßtaschenmit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar , Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche , Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar , Zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones , Elastischer Bundeinsatz , Schlitz mit Reißverschluss , Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone , Belastungspunkte mit Riegeln gesichert , Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar , Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz imvorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m², Fabrikat: Kübler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
684 GRAMM
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 52,64*
€ 66,96*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,04*
€ 68,92*
5 Tage
10
€ 4,30*
ab € 53,19*
€ 69,48*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 50,62*
€ 70,61*
6 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 59,02*
€ 75,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.