| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1741376 Herst.-Nr.: 73185_269-M EAN/GTIN: 7040058032311 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
223181900M, Warn-Innenjacke »UC-ME« Eigenschaften: , Gebürsteter Polyester an der Krageninnenseite , Mit YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz , Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschlüssen , Abnehmbare Ärmel mit Reißverschluss , Elastische Bündchen , Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischem Kordelzug und Einschubtaschen , Mit Schlaufe für Ausweis oder Karten , Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort , Einzippen einer Innenjacke möglich Material: 100 % Polyester, 210 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2, EN 342:2017 Icler 0,304 m²K/W(B) (1,96 clo), EN 342:2017 in Kombinationmit 71455 und 71456, EN 342:2017 Icler 0,326 m²K/W(B) (2,10 clo), EN 342:2017 in Kombination mit 71455, 71456 und 71185, EN 342:2017, Luftdurchlässigkeitsklasse 3, Fabrikat: Helly Hansen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke schwarz gr m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, INNENJACKE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |