Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1741380 Herst.-Nr.: 7100092586 EAN/GTIN: 4054596158726 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2250798000, 3M™ Integrierbare Schutzbrille »V9« Eigenschaften: , Kompatibel mit allen 3M™-Peltor™-Schutzhelmen, Einfache Befestigung an der Innenausstattung , Schützt die Augen zuverlässig vor Partikeln, Staub und mechanischen Einwirkungen , Liegt dicht an und lässt sich bei Bedarf leicht zwischen Helmschale und Innenausstattung hochklappen , Individuelle Anpassung durch mehrere Gelenke im Brillenbügel , Anti-Scratch-Beschichtung , Robust , Anti-Fog-Beschichtung Anwendungsbereiche: Mechanische Arbeiten mit Blendung und Außenarbeiten, Fabrikat: 3M Weitere Informationen: | | Modell: | V9G | Beschreibung: | antikratz, antibeschlag | Scheibenfarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, INTEGR. |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 9,44* | € 11,62* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 9,63* | € 11,63* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 10,27* | € 12,63* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,9325* | € 13,0825* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,58* | € 14,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|