| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1741452 Herst.-Nr.: 1324 5353-9799-54 EAN/GTIN: 4053813021218 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2230035054, Jacke »PULSSCHLAG« Eigenschaften: , Gute Bewegungsfreiheit , Bis 60 °C waschbar , Körperbetonter Schnitt , Zwei eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette mit EasyBrand-Funktion , Napoleontasche und Stifttasche links , Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar , Zwei Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche , Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner , Attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken , Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen , Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz , Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung , Saum mit Stretcheinsatz , Belastungspunkte mit Riegeln gesichert , Kontrast-Elemente: Tailleneinsatz an Vorder- und Rückenteil, Kolleransatz und Ärmelkontur, Kontur-Stepp Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m², Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 752 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, bundjacke grau 54, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke 54, Kübler, JACKE |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,83* | € 51,89* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,47* | € 55,14* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,19* | € 55,44* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,43* | € 57,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,09* | € 58,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|