Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1741510 Herst.-Nr.: EX069RJ/54-54 EAN/GTIN: 8033546199954 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2230157054, Jeanshose »Platinum Button« Eigenschaften: , Free-Pocket-Gesäßtaschen , Abriebfeste Einsätze in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen , Kniepolstertaschen aus CORDURA® , 2 große Schubtaschen , Münzfach , Seitentasche für Werkzeuge , Multifunktionale Seitentasche mit Handytasche und verstecktem Ausweisfach , Ergonomisch geformte Werkzeugtasche aus abriebfestem Material , Hammerschlaufe , Verstärkte Tascheneingriffe , Dreifachnähte Material: 70 % Baumwolle, 27 % Polyester, 3 % Elasthan, 330 g/m² Farbe: dunkelblau, Fabrikat: U-Power |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,86* | € 58,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 44,28* | € 58,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,75* | € 58,76* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,36* | € 59,42* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 49,30* | € 64,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|