| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1741679 Herst.-Nr.: 1804-720-32/58N-58 EAN/GTIN: 4055301114952 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2230441058, Latzhose »BP Comfort Plus« Eigenschaften: , Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen , DoppelteLatztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe , Zwei Stifttaschen , Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit , Regulierbare Bundweite, ergonomischer Schnitt , D-Ring , Zwei Seitentaschen, zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen , Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche , Freihängende, doppelte Zollstocktasche und Hammerschlaufe , Bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein , Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich , CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Teflonbeschichtung , Kniepolstertaschen aus Cordura (ohne Kniepolster) , Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100 Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m², Fabrikat: BP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BP®, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,89* | € 74,20* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,43* | € 74,21* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,80* | € 78,28* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,80* | € 85,13* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 72,16* | € 90,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|