| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1741683 Herst.-Nr.: 3250 5365-9799-48 EAN/GTIN: 4053813280479 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2230424048, Latzhose »KÜBLER ACTIVIQ« Eigenschaften: , Latztasche mit aufgesetzter Stifttasche , Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss , Hochgezogener Nierenschutz ,Stretcheinsatz im Bund , Von unten befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® , Ergonomisch geschnitten , Kontrast-Elemente , Reflex-Elemente , Belastungspunkte mit Riegeln gesichert , Zwei Seiten- und zwei Gesäßtaschen , Meterstab-, Schenkel-, Stift- und Smartphonetasche Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m² Zulassung/Norm: EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 800 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Maler Latzhose, Malerlatzhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, arbeitslatzhosen grau, berufshose, Kübler, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,46* | € 62,05* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,19* | € 62,09* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,19* | € 65,33* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,27* | € 65,57* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 51,06* | € 66,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|