| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1741717 Herst.-Nr.: 3324 5353-4699-102 EAN/GTIN: 4053813028576 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2230044102, Latzhose »PULSSCHLAG« Eigenschaften: , Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit , Bis60 °C waschbar , Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion , Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar , Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche , Eine Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar , Zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones , Latztasche mit CORUDRA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar, zusätzliche Reißverschlusstasche , Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigemKunststoffsteckverschluss , Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz , Stretcheinsatz im Bund , Schlitz mit Reißverschluss , Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone , Belastungspunkte mit Riegeln gesichert , Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar , Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. ca. 260 g/m², Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 990 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 59,44* | € 74,96* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,94* | € 75,00* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,66* | € 77,21* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,12* | € 77,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,39* | € 77,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|