Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2230466056, Latzhose,Canvas,320 g/qm,Gr.56,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1741832
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2133056-56
EAN/GTIN:
     4030913040851
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2230466056, Latzhose »Canvas 320« Eigenschaften: , Modernes Design , Strapazierfähig , Atmungsaktiv , Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe , Knietaschen aus CORDURA® , Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA® , Rechts doppelte Maßstabtasche aus CORDURA® , Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten , Links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche , Doppelte Latztasche, eine mit Patte und Druckknöpfen und eine mit Reißverschluss , Gummizug im Bund , Rechts eine verstärkte Gesäßtasche , Bundweitenverstellung mit Jeansknopf , Reißverschluss im Hosenschlitz , Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz , Träger mit elastischem Gummibandeinsatz , Sicherheitssteckschnalle an den Trägern Material: , Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut , Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA®mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m² Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN IOSO 6330, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
Übergrößenzuschlag:
10 %
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen grau, maler latzhose, planam cargo latzhose, Latzhose, LATZHOSE,
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 27,46*
€ 33,77*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,57*
€ 33,81*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 27,09*
€ 33,97*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,47*
€ 34,93*
2 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 29,59*
€ 36,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2133102
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2133106
ab € 24,36*
Ähnlich
Planam
2133110
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
2133024
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2133026
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2133027
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
2133028
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
2133029
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2133042
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2133044
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
2133062
ab € 26,27*
Ähnlich
Planam
2133064
ab € 26,46*
Ähnlich
Planam
2133090
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
2133094
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
2133098
ab € 24,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.