| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1741913 Herst.-Nr.: 020022-0197-3XL EAN/GTIN: 5705332088287 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22318233XL, Multinorm-Parka 4in1 Eigenschaften: , Wasserdicht , Atmungsaktiv , Herausnehmbare Innenjacke/Westeaus Polar-Fleece mit Reflexstreifen , Reißverschluss und Patte mit Klettverschluss vorne , Zwei Taschen vorne, zwei Brusttaschen mit Klappe, und ID-Kartenhänger , Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss , Versteckte Kapuze im Kragen , Tunnelzug im Saum , Vertapte Doppeltnähte für Wasserdichtigkeit Material: 100 % Polyester , Außenmaterial: 98% Polyester (probanbehandelt), 2% Karbon , Innenfutter: 100% Polyester , Innenjacke: 100% Polyester Fleece Farbe: gelb-marine Zulassung/Norm: EN ISO 61482-1-2, EN ISO 20471-3, EN 13034, EN 1149-3, EN 14116, EN 343 3-3, Fabrikat: Ocean |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,28* | € 206,55* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,98* | € 206,57* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,75* | € 209,28* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 190,30* | € 233,35* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,43* | € 260,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|