Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2250653000, Partikelfilter 9020, P2 RSerie 7000+9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1741984
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     902001
EAN/GTIN:
     4019444007496
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2250653000, Filter 7000er-/9000er-Serie Partikelfilter , Filtersystem erfordert keine Adapter und Zusatzteile , Partikelfilter lassen sich mit EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden, Faltenfilter-Technologie reduziert Atemwiderstand und erhöht Aufnahmevolumen , Vormontierte Filterkombinationen , PVC-frei , Hinweis: Verbrauchte Filter sind wie Sondermüll zu entsorgen Zulassung/Norm: EN 14387:2004 + A1:2008 und EN 143:2000 + A1:2006, Fabrikat: Moldex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18 GRAMM
Ausführung:
Partikelfilter »9020«
Filterklasse:
P2 R
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 1,99*
3 Tage
126
120
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,67*
€ 2,02*
Lager 260
82
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,14*
10 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,20*
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,89*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 42,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
9010
ab € 0,91*
Ähnlich
Moldex/Metric
9030
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.