| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1742025 Herst.-Nr.: 4317784733038-XL EAN/GTIN: 4317784733038 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22305481XL, Pilotenjacke »Achim« Eigenschaften: , 4-in-1-Jacke , Tragbar als Weste und Jacke, jeweils mit und ohne Futter , Heraustrennbares Faserpelzfutter , Abnehmbare Ärmel und abnehmbarer Kragen , 2-Wege-Frontreißverschluss , Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss , Je eine Handy,- Ärmel- und Innentasche , Zwei Seitentaschen , Strickbund an den Ärmeln und am Saum Material: , Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester , Innenmaterial: 100 % Polyester , Futter: 100 % Polyester , Faserpelzfutter: 100% Polyester, Fabrikat: Fortis |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, Freizeitjacke, PILOTENJACKE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,60* | € 32,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,47* | € 32,63* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,30* | € 35,06* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,44* | € 35,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,20* | € 38,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|