| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1742197 Herst.-Nr.: RHO-3XL EAN/GTIN: 4029201140113 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22302743XL, Warnschutz-Regenhose »RHG« und »RHO« Eigenschaften: , Wasserdicht, winddicht , Verschweißte Nähte , 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel Material: 100 % Polyester, PU-Beschichtung Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 1, PSA Kategorie II, EN 343, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 380 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, warnschutzhose orange, regenbundhose, Bundhosen, REGENBUNDHOSE |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,07* | € 17,18* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,64* | € 17,36* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,40* | € 19,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,51* | € 19,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,09* | € 20,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|