| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1742213 Herst.-Nr.: 70480_990-4XL EAN/GTIN: 7040051270239 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22200974XL, Stretch-Regenhose »Voss« Zulassung/Norm: EN 343 3,1 Eigenschaften: , Elastische Taille , Verstellbarer Beinabschluss mit Druckknöpfen , Elastischer, verstellbarer Kordelzug , Reflektierende DetailsMaterial: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m², Fabrikat: Helly Hansen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,75* | € 38,46* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,67* | € 38,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,88* | € 38,69* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,05* | € 43,10* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,76* | € 43,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|