| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1742269 Herst.-Nr.: 70180_530-4XL EAN/GTIN: 7040054115148 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22200944XL, Stretch-Regenjacke »Voss« Zulassung/Norm: EN 343 3,1 Eigenschaften: , Zwei Vordertaschen mit Abdeckung , Kapuze im Kragen verstaubar , Kapuze mit Kordelzug , Verlängerter Rücken , Verstellbares Bündchen mit Druckknöpfen , Verstellbarer Saum mit Kordelzug , Reflektierende Details Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m², Fabrikat: Helly Hansen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, helly hansen regenjacke 4xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke 4xl, Helly, REGENJACKE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,49* | € 53,79* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,61* | € 54,04* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,42* | € 56,59* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,61* | € 57,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|