| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1742352 Herst.-Nr.: OPEN - W37-37 EAN/GTIN: 8712843707597 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210527037, Sicherheitssandale »OPEN«, S1P SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD Ausführung: , MitKlettverschluss , Wärmedämmung Fußbett: EVA Zwischensohle: EVA, grau-schwarz Sohle: Gummi, Vibram®Material: Meshgewebe, verschleißbeständiges gewebtes Textil Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittsichere Einlage FlexGuard® (Durchtrittswiderstand 1100 N), ESD, Fabrikat: Bata |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Halbschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitshalbschuhe s1p, sandalen, SANDALE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 73,64* | € 93,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,09* | € 93,06* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,82* | € 93,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 71,72* | € 95,28* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,57* | € 104,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|