Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210201038, Sandale Rico2 74112, S1P SRC ESD, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-1742365
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     74112/38-38
EAN/GTIN:
     4031783083788
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210201038, Sicherheitssandale »74112 Rico2«, S1P SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD Ausführung: , Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe , Klettverschluss und Gummizug, individuell einstellbar ,Metallfrei , Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv Brandsohle: Flexibel Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz Gewicht: ca. 480 g (Größe 42), Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
Weite:
10+
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,47*
€ 78,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,48*
€ 78,36*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,50*
€ 78,38*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,65*
€ 81,14*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,11*
€ 94,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,14*
€ 96,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,29*
€ 95,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,92*
€ 89,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,39*
€ 86,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,65*
€ 75,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.