Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210206045, Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-1742378
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     72112/45-45
EAN/GTIN:
     4031783083535
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210206045, Sicherheitssandale »72112 Rene2«, S1P SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD Ausführung: , Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe , Klettverschluss und Gummizug, individuell einstellbar ,Metallfrei , Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv Brandsohle: Flexibel Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, textiler Durchtrittschutz Gewicht: ca. 480 g (Größe 42), Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
Weite:
12
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,96*
€ 61,38*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 52,21*
€ 61,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,64*
€ 62,82*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,07*
€ 67,62*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,29*
€ 73,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,69*
€ 87,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,92*
€ 86,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,58*
€ 81,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,69*
€ 80,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,29*
€ 75,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
72112
ab € 51,02*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 50,96*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 51,01*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 50,82*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 51,03*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 64,56*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 73,84*
Ähnlich
Baak
72112-40
ab € 50,71*
Ähnlich
Baak
72112-41
ab € 50,97*
Ähnlich
Baak
72112-42
ab € 51,03*
Ähnlich
Baak
72112-43
ab € 51,18*
Ähnlich
Baak
72112-44
ab € 51,04*
Ähnlich
Baak
72112-46
ab € 50,76*
Ähnlich
Baak
72112-47
ab € 51,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.