| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1742415 Herst.-Nr.: 666150 EAN/GTIN: 7310616661506 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2260201000, Schaumbandage »Soft Foam« Eigenschaften: , Als Bandage oder Druckverband verwendbar , Für alle Typen von kleinen Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken , Hält auch im Wasser , Einfach ein passendes Stück abreißen und zwei bis drei Mal um die Verletzung legen , Die blaue Ausführung ist für die Anwendung bei der Hantierung mit Lebensmitteln gedacht , Kann auch im Wasser benutzt werden , Passt in die Cederroth Erste-Hilfe-Station 6 cm x 2 m , Passt in den Pflasterspender Plus,6 cm x 4,5 m , Elastisch , Klebt nicht in der Wunde oder auf der Haut , Enthält kein Latex , Haltbarkeit: 5 Jahre, Fabrikat: Cederroth Weitere Informationen: | | Maße: | 40 cm lang, 6 cm breit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Orkla, SCHAUMBANDAGE |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,48* | € 2,48* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,49* | € 2,50* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,39* | € 2,52* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,55* | € 2,60* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,55* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,55* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|