| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1742448 Herst.-Nr.: 3715FORTIS/7-7 EAN/GTIN: 4317784793957 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240012007, Schnittschutzhandschuh »Blade« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: , Sehr schnittfestes Material, Fusselfrei, daher Einsatz im Hightech- und Reinraumbereich möglich , Sicherer Griff , Hervorragendes Tastgefühl Anwendungsbereiche: Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung Material: Dyneema, Polyurethan, teilbeschichtet Farbe: grau, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Schutz nach: | EN 388 4.X.4.3.C. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Schutzhandschuh, SCHNITTSCHUTZ |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 9,45* | € 11,75* | | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 9,81* | € 12,55* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 10,19* | € 12,63* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 10,19* | € 12,63* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,17* | € 12,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 141,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|