Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240359010, Schnittschutzhandschuh Medio Cut5,PU-besch.Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1742517
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508440/10-10
EAN/GTIN:
     4018949508415
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240359010, Schnittschutzhandschuh »Medio Cut 5« Zulassung/Norm: EN 388, EN 420 Eigenschaften: , Ergonomische Passform, eng anliegend , Gute Griffeigenschaften , Hohe Weiterreißfestigkeit Ausführung: , Nahtloszur Vermeidung von Hautreizungen Anwendungsbereiche: Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen Material: Träger: HPPE,, Glasfaser, Beschichtung: Polyurethan Farbe: blau-schwarz-grau, Fabrikat: Hase
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.3.D.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,21*
€ 2,94*
2 Tage
94
10
€ 4,79*
ab € 2,38*
€ 3,15*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,17*
5 Tage
111
10
€ 4,79*
ab € 2,45*
€ 3,24*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 3,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,33*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,18*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,54*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,49*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.