| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1742668 Herst.-Nr.: Mjoll/41-41 EAN/GTIN: 4317784747660 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210240041, Schnürstiefel »Mjöll«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 Ausführung: , Gepolsterte Lasche , Anatomische, durchgehende Einlegesohle Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig Material: Schaft aus glattem Rindsvollleder Sicherheit: Kunststoffkappe und nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle, schützt 100% der Fußfläche, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Weite: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsschuh, SCHNÜRSTIEFEL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,82* | € 46,92* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,19* | € 48,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,44* | € 48,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,21* | € 49,89* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 40,34* | € 53,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|