| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1742677 Herst.-Nr.: SN10044/36-36 EAN/GTIN: 8033546129555 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210039036, Sicherheitsschnürstiefel »Predator«, S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC Ausführung: , Wasserabweisend , Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle Sohle: Rutsch- undabriebfestes PU Material: Leder „OLD STYLE , Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS Gewicht: ca. 530g (Größe 42), Fabrikat: U-Power Weitere Informationen: | | Weite: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SCHNÜRSTIEFEL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 70,66* | € 91,07* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 71,05* | € 91,53* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 69,43* | € 94,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|