Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210039042, Schnürstiefel Predator, S3 SRC, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1742683
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN10044/42-42
EAN/GTIN:
     8033546128961
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210039042, Sicherheitsschnürstiefel »Predator«, S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC Ausführung: , Wasserabweisend , Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle Sohle: Rutsch- undabriebfestes PU Material: Leder „OLD STYLE , Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS Gewicht: ca. 530g (Größe 42), Fabrikat: U-Power
Weitere Informationen:
Weite:
11
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,13*
€ 65,91*
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 55,04*
€ 66,30*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 55,23*
€ 66,34*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,94*
€ 67,97*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 59,56*
€ 71,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,97*
€ 80,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,58*
€ 79,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,54*
€ 74,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,47*
€ 73,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,94*
€ 67,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10044 40
ab € 53,07*
Ähnlich
U-Power
SN10044 41
ab € 53,48*
Ähnlich
U-Power
SN10044 43
ab € 53,29*
Ähnlich
U-Power
SN10044 44
ab € 53,15*
Ähnlich
U-Power
SN10044 45
ab € 53,44*
Ähnlich
U-Power
SN10044 46
ab € 53,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.