Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2210197041, Schnürstiefel CONDOR BLACK MID, S3,Gr.41 Puma


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Artikel-Nr.:
     260S-1742755
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     630101/41-41
EAN/GTIN:
     4051428063012
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2210197041, Sicherheitsschnürstiefel »Condor Black Mid 630101«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD Fußbett: Evercushion® pro ESD Sohle: Duo-PU-Sohle REBOUND, stark dämpfend und rutschfest, Zwischensohle EFFECT.FOAM® Material: Schaft aus glattem Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz, Fabrikat: Puma
Weitere Informationen:
Weite:
11
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd schuhe schwarz 41, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel puma, Sicherheits-Stiefel, SCHNÜRSTIEFEL,
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 71,31*
€ 84,05*
Lager 260
9
Frei Haus
ab € 71,31*
€ 84,06*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 72,26*
€ 85,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,01*
€ 87,14*
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 73,98*
€ 87,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,06*
€ 100,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,42*
€ 99,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,70*
€ 93,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,12*
€ 91,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,31*
€ 84,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,28*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.