Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1742782 Herst.-Nr.: 7100016008-2XL EAN/GTIN: 4046719833658 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22303112XL, 3M™ Schutzanzug »4532+«, blau Eigenschaften: , Alkohol-, öl- und lösemittelabweisend , Hohe Bewegungsfreiheit , Hohe Reißfestigkeit , Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit , Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5) , Schutz vor radioaktiven, kontaminierten Partikeln , Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk , 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz, Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit , Gestrickte Armbündchen und 3-teilige Kapuze , Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten Material: Drei Lagen Meltblown-Polypropylen zwischen zwei Lagen Spinnvlies, SSMMS, besonders fusselarm Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008 Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Lackierarbeiten, Farbspritzen und Beschichten, Arbeiten mit Fetten und Ölen, besonders geeignet für körperlich anstrengende Arbeiten Farbe: blau, Fabrikat: 3M |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmalanzug weiß, einmalanzug, einwegschutzanzüge gr xxl, Universal-Overall, SCHUTZANZUG |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 6,89* | € 8,24* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,68* | € 9,79* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,46* | € 10,04* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,45* | € 10,05* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,97* | € 11,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|