| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-1742811 Herst.-Nr.: 7100114948 EAN/GTIN: 0078371665142 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2250884000, 3M™ Schutzbrille »Secure Fit™ 400« mit Leseeinsatz Eigenschaften: , 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) für sicheren und komfortablen Sitz , Leseeinsatz ermöglicht präzise Detailarbeit , Rahmenlose Scheibe , Weicher, flexibler Nasensteg , Weich gepolsterte Bügelenden , Breite und flexibleBügel sorgen für guten Seitenschutz , Beschusstest F (45 m/s) Zulassung/Norm: EN 166 Material: Polycarbonatscheiben Gewicht: 19 g Rahmenfarbe: schwarz-grün Scheibenfarbe: klar, Fabrikat: 3M Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 425 - AF | Leseeinsatz (Dioptrien): | +2,5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, SCHUTZBRILLE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |