Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1742975 Herst.-Nr.: 6691 EAN/GTIN: 5027375049590 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2260252000, Rollenhandtuch »Scott® Essential™« , Besonders saugfähiges Airflex™ Material , Scott® Markenprägung , Für stark frequentierte Bereiche (z. B. Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Industrie, Universitäten, Flughäfen), Fabrikat: Kimberly-Clark Weitere Informationen: | | Länge: | 25 cm | Breite: | 19,8 cm | Länge Rolle: | 350 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, handtuchrollen weiß airflex, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, Tuch, SCOTT |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 9,95* | ab € 13,05834* | € 14,61334* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 15,405* | € 16,50834* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 15,26* | € 17,59834* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 13,93167* | € 17,63167* | | | | Lager 260 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 82,52* | € 100,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 602,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|