Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2260250000, Slimroll RollenhandtücherSCOTT w, 1-l.,6R.f.11833


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1743000
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6657
EAN/GTIN:
     5027375040436
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2260250000, Rollenhandtuch »Scott® Slimroll™« , Reißfest und besonders saugfähig , Umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet) , Passend zum Spender „Aquarius Rollenhandtuchspender Slimroll“ Anwendungsbereiche: für Aufgaben mit Lebensmittelkontakt, für stark frequentierte Waschräume in Bürogebäuden und Hotels Material: Airflex™, Fabrikat: Kimberly-Clark
Weitere Informationen:
Länge Rolle:
165 m
Breite:
19,8 cm
Lagen:
1
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
432
6
pro Stück
€ 8,50*
ab € 14,23*
€ 19,05*
Lager 260
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,99*
€ 66,68*
1 Tag
38
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 50,77*
€ 67,85*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 51,07*
€ 70,27*
10 Tage
13
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 54,89*
€ 73,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 400,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.