| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1743096 Herst.-Nr.: 1241 7322-9997-XL EAN/GTIN: 4053813035826 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22300581XL, Softshell-Jacke »PULSSCHLAG« Eigenschaften: , Bis 30 °C waschbar , Reflexpatches an Vorder- und Rückenkoller , Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende , Zwei Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss , Brustinnentaschen mit Reißverschluss, für Tablets bis 7 geeignet , Smartphone-Innentasche , Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar , Verlängerter Rücken , Innenkragen aus Fleece , Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit , Belastungspunkte mit Riegeln gesichert , EasyBrand-Funktion Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 320 g/m², Innenfutter: 100 % Polyester, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 871 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, bundjacke schwarz, arbeitsjacken, Kübler, SOFTSHELLJACKE |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,55* | € 77,20* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,45* | € 79,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 63,05* | € 80,01* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,76* | € 80,03* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 67,32* | € 85,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|