| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1743551 Herst.-Nr.: 4287E/S/XL-XL EAN/GTIN: 4317784745468 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22304041XL, Strick-Softshell-Jacke »twenty-four« Eigenschaften: , Bis 30 °C waschbar , Atmungsaktiv , Aus einem Strick-Softshell-Materialmix , Kinnschutz am Reißverschlussende , Durchgängige Windschutzblende ,Verlängerter Rücken , Diverse Taschen mit Reißverschluss Material: , Obermaterial: 100 % Polyester, Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Fabrikat: Fortis |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Strickjacke, STRICKJACKE,SOFTSHELL, |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,30* | € 46,78* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,66* | € 48,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,10* | € 49,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,42* | € 49,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 37,70* | € 49,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|