| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1743552 Herst.-Nr.: 4286E/XL-XL EAN/GTIN: 4317784748544 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22300591XL, Strick-Softshell-Jacke »twenty-four« Eigenschaften: , Bis 30 °C waschbar , Atmungsaktiv , Aus einem Strick-Softshell-Materialmix , Kinnschutz am Reißverschlussende , Durchgängige Windschutzblende ,Verlängerter Rücken , Diverse Taschen mit Reißverschluss Material: , Obermaterial: 100 % Polyester, Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Fabrikat: Fortis |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, arbeitsjacken, STRICKJACKE,SOFTSHELL, |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,86* | € 47,40* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,90* | € 47,52* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,95* | € 48,76* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,51* | € 49,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,75* | € 49,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|