| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1743578 Herst.-Nr.: 2199F-9D-3XL EAN/GTIN: 4250484253041 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22201133XL, Sweatshirt »2199« Eigenschaften: , Gute thermophysiologische Eigenschaften , Bis 40 °C waschbar , Feine Oberfläche , Flauschige Innenseite , Elasthanbündchen am Hals, Arm und Saum , Doppelnähte Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig, Fabrikat: Promodoro Weitere Informationen: | | Übergrößenzuschlag: | 15 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,79* | € 21,89* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,88* | € 21,90* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,02* | € 22,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,60* | € 23,88* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,26* | € 25,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|